Beli harga hand pallet murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1150
    • Material (Wheel): Urethane
    • Type: Standard type
    • Capacity (kg): 2000
    • Fork Inner Width (mm): 230
    • Fork Maximum Height (mm): 190
    • Fork Minimum Height (mm): 75
    • Fork Outer Width (mm): 550
    • Fork Width W (mm): 160
    • Handle Diameter (Φmm): 200
    • Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
    • Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
  2. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  3. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. SC Johnson Hand Sanitizer
    Rating:
    100% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp45.900

    SC Johnson Hand Sanitizer
    Deskripsi:
    Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
  5. Bulldozer Sarung Tangan Abu-abu
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp21.900

    Bulldozer Sarung Tangan Abu-abu
    atribut:
    • Material: Benang TC/Polycotton
  6. Kuda Sarung Tangan Katun Putih
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.900

    Kuda Sarung Tangan Katun Putih
    atribut:
    • Material: Benang TC/Polycotton
  7. Comet Sarung Tangan Palm Fit
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp7.900

    Comet Sarung Tangan Palm Fit
    atribut:
    • Standard: CE EN 388 4131
  8. monotaro Troli Barang Lipat Compact (Hand Truck)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    monotaro Troli Barang Lipat Compact (Hand Truck)
    Deskripsi:
    Dapat dilipat, sehingga tidak memenuhi tempat ketika disimpan. Saat dilipat ukurannya menjadi 14 cm, sehingga dapat disimpan di tempat yang berukuran 15 cm. Pelat atas memiliki 4 anti slip, jadi barang di troli dapat tetap stabil ketika troli bergerak. Selain itu, ada 3 pegangan yang memudahkan untuk menenteng troli. Roda belakangnya merupakan roda fixed berukuran 75Φ dan roda depannya merupaka roda putar berukuran 75Φ. Digunakan untuk membawa barang.
    atribut:
    • Caster: Rigid x 2 (Rear Wheel) / Swivel x 2 (Front Wheel)
    • Folded Dimensions (mm): 385x730x145
    • Handle Height (mm): 820
    • Material: (Main Body) PP, (Wheel) Rubber, (Handle) Iron
    • Pallet Dimensions (Width) (mm): 385
    • Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm): 595
    • Castle Diameter (Ø mm): 75
    • Maximum Loading Capacity (kg): 100 Kg (Uniform Load)
  9. Matahari Sarung Tangan Bintik Karet
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp34.900

    Matahari Sarung Tangan Bintik Karet
    atribut:
    • Material: Benang TC/Polycotton dengan tambahan PVC Dotting
  10. ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp27.900

    ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176
    Deskripsi:
    Ketika Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul daripada sarung tangan berbahan karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril yang memberikan kombinasi kekuatan dan ketahanan kimia yang luar biasa, sarung tangan Solvex tidak akan membesar, rusak, atau terdegradasi. Sarung tangan ini juga dapat melindungi tangan dari luka robek, tusuk, dan lecet! Lapisan katun lembut pada sarung tangan dapat menyerap keringat dan nyaman saat digunakan.
  11. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Troli Barang
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Wheel Material: Rubber
  12. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  13. KITO Katrol Tangan Rantai
    Mulai

    Rp6.499.900

    KITO Katrol Tangan Rantai
    Deskripsi:
    KITO is one of the few companies that manufactures both its hoists and its load chains. On top of that-KITO is the only manufacturer worldwide that nickel-plates its load chains. This combination provides the hoists with the unique benefit of safety and f
  14. monotaro Thin Fit (Palm Fit) Gloves Natural Rubber Coat (Sarung Tangan Palm Fit)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Thin Fit (Palm Fit) Gloves Natural Rubber Coat (Sarung Tangan Palm Fit)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sarung Tangan Palm Fit
    atribut:
    • The total length (cm): About 23
    • Palm Width (cm): About 9.5
    • Middle Finger Length (cm): About 7.9
    • Color: gray
    • Material: Fiber unit / 100% nylon, coating unit / natural rubber
    • Size: M
    • Functions: Breathable
    • Color (wrist): green
    • Quantity (Twin): 1
    • The number of gauge: 13
  15. Prestar Troli Barang NB
    Mulai

    Rp1.499.900

    Prestar Troli Barang NB
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 150
    • Wheel Size (inch): 4
  16. Prestar Troli Barang NF
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Prestar Troli Barang NF
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 300
Daftar Harga harga hand pallet murah Terbaru February 2026
monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Rp2.899.900
BOSCH Mesin Gergaji Bundar GenggamRp1.799.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
SC Johnson Hand SanitizerRp45.900
Bulldozer Sarung Tangan Abu-abuRp21.900
Kuda Sarung Tangan Katun PutihRp2.900
Comet Anti Slip Top Fit Gloves (Sarung Tangan)Rp6.900
Comet Sarung Tangan Palm FitRp7.900
monotaro Troli Barang Lipat Compact (Hand Truck)Rp839.900
Matahari Sarung Tangan Bintik KaretRp34.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)